セラミックタブ エンドタブのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
66件の「セラミックタブ エンドタブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接セラミック」、「タブ押さえ」、「裏当材」などの商品も取り扱っております。

フルサトセラミックタブ フルサト工業ランキング2位
鉄骨建築の突合せ溶接の継手は、溶接部の全長にわたって良好な溶接でなければなりません。 溶接継手の始まり部分と終り部分では欠陥が発生しやすいため、必要な溶接部の両端にエンドタブを取り付け欠陥はその部分で発生するようにし、施工後エンドタブを除去します。 セラミックタブは独特の技量を要求されるものの慣れれば品質向上ができ、取扱いが容易であることから広く普及しています。 形状から、異幅接合用、同幅接合用、その他に分類されています。
角度(°)35
1箱(125個)ほか
24,980税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

セラミックタブ汎用 スノウチランキング3位
1箱(45個)ほか
8,998税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

溶接用マグネット マグタブ TRUSCOランキング4位
強力なマグネット力で確実にワークを保持し、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)80材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×32×76
1個ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンドー セラミックス タブ(同幅用) コンドーテックランキング5位
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
58,980税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

必要最小限のフラックスタブ押さえです
用途フラックスタブを固定するのに使用
1台
3,500税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(45個)ほか
8,198税込9,018
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)



1箱(160個)ほか
14,980税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
92,980税込102,278
5日以内出荷


約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
69,980税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
18,980税込20,878
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シンワ測定溶接ガイド定規
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで使用温度範囲(℃)-20~70直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
1台
24,980税込27,478
当日出荷

1箱(90個)ほか
14,980税込16,478
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1箱(125個)
15,980税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(125個)
17,980税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ミニサイズでありながら、強力なマグネット力で確実にワークを保持し、角度調整により、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)80材質(本体)スチール
1セット(2個)ほか
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)